ProductPage

Drehgelenk Rotapoint® Aluminium, bis max. 16 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Aluminium / FPM
Typ: Drehverbindung
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Form: Drehverbindung
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 4" BSP AG x IG 10 bar Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 4" BSP AG x IG 10 bar ERIKS Artikelnr. 12703600
Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 1/2" BSP AG x IG 16 bar Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 1/2" BSP AG x IG 16 bar ERIKS Artikelnr. 12703594
Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 1.1/2" BSP AG x IG 16 bar Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 1.1/2" BSP AG x IG 16 bar ERIKS Artikelnr. 12703597
Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 3/4" BSP AG x IG 16 bar Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 3/4" BSP AG x IG 16 bar ERIKS Artikelnr. 12703595
Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 1" BSP AG x IG 16 bar Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 1" BSP AG x IG 16 bar ERIKS Artikelnr. 12703596
Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 3" BSP AG x IG 10 bar Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 3" BSP AG x IG 10 bar ERIKS Artikelnr. 12703599
Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 2" BSP AG x IG 16 bar Drehgelenk Rotapoint® Aluminium/FPM, 2" BSP AG x IG 16 bar ERIKS Artikelnr. 12703598
Material: Aluminium / FPM
Typ: Drehverbindung
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Form: Drehverbindung
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)