ProductPage

Kardanadapter CAS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ
Material
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Max. Betriebsdruck (bar)
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Coupling Cardan SS CAS 108x100 Coupling Cardan SS CAS 108x100 ERIKS Artikelnr. 13385827
Coupling Cardan SS CAS 89x75 Coupling Cardan SS CAS 89x75 ERIKS Artikelnr. 13526744
Kardankupplung aus Edelstahl mit Außengewinde CAS 50x50 für Schlauchschellenmontage Kardankupplung aus Edelstahl mit Außengewinde CAS 50x50 für Schlauchschellenmontage ERIKS Artikelnr. 13580449
Kupplung Kardan Edelstahl männlich CAS/RK 50x50 für Schellenmontage Kupplung Kardan Edelstahl männlich CAS/RK 50x50 für Schellenmontage ERIKS Artikelnr. 13580494
Kupplung Kardan Edelstahl CAS 159x150 Kupplung Kardan Edelstahl CAS 159x150 ERIKS Artikelnr. 11209454
Kupplung Kardan Stahl CAS 108x75 Kupplung Kardan Stahl CAS 108x75 ERIKS Artikelnr. 10037598
Kupplung Kardan Stahl CAS 89x75 Kupplung Kardan Stahl CAS 89x75 ERIKS Artikelnr. 10037596
Kupplung Kardan Stahl CAS 108x100 Kupplung Kardan Stahl CAS 108x100 ERIKS Artikelnr. 10037599
Kupplung Kardan Stahl CAS 159x150 Kupplung Kardan Stahl CAS 159x150 ERIKS Artikelnr. 10037600
Kuppl Cardan ST CCS 89x90 hose tail 90 mm Kuppl Cardan ST CCS 89x90 hose tail 90 mm ERIKS Artikelnr. 13362138
Vorratsartikel
Typ
Material
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Max. Betriebsdruck (bar)
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster