ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
PTFE-Schläuche
Glatte und Presse mit Umflechtung
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F621
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Pharmaindustrie
Technische Informationen
Eriflon F621
Maße
Außen- durchmesser
Biegeradius
Max. Betriebsdruck
Berstdruck
DN
mm
Zoll
mm
mm
bar
bar
6
6,7
1/4"
9,3
60
180
720
10
10,0
3/8"
12,8
80
142
570
12
13,3
1/2"
16,4
130
112
450
16
16,5
5/8"
19,5
163
98
390
20
19,8
3/4"
22,5
180
82
330
25
26,4
1"
30,1
230
60
240
Technische Daten bei 20°C
Größere Maße auf Anfrage lieferbar
Vorratsartikel
Vorratsartikel (6)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
6.7 (1)
8.4 (1)
10 (1)
13.3 (1)
16.5 (1)
19.8 (1)
26.4 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
80 (1)
82 (1)
98 (1)
112 (1)
142 (1)
165 (1)
180 (1)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
320 (1)
330 (1)
390 (1)
450 (1)
570 (1)
660 (1)
720 (1)
Min. Berstdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
60 (1)
70 (1)
80 (1)
130 (1)
163 (1)
180 (1)
230 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: PTFE
Material Seele: PTFE
Temperaturbereich (°C)
von -150 bis 260 (6)
von -73 bis 260 (1)
Temperaturbereich (°C)
Temperaturbereich °F (°F)
von -100 bis 500 (1)
von -238 bis 500 (6)
Temperaturbereich °F (°F)
Standard
EN 16643:2016 (6)
FDA (6)
SAE 100R14 (6)
SAE J1737 (6)
Standard
Statisches Kabel: Nein
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
1,1,1-Trichlorethan, Methylchloroform (71-55-6) (6)
1,1-Oxybisethan, Äthyläther, Diethylether (60-29-7) (6)
1-Amino-butan, n-Butylamin (109-73-9) (6)
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (6)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (6)
1-Chlorbutan (109-69-3) (6)
1-Hexanol (111-27-3) (6)
1-Nonanol (143-08-8) (6)
1-Octanol (111-87-5) (6)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (6)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (6)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (6)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (6)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (6)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (6)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (6)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (6)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (6)
2-Phenylpropen, a-Methylstyrol, Isopropenylbenzol (98-83-9) (6)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (6)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (6)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (6)
Acetaldehyd, Äthanal (75-07-0) (6)
Acetamid (60-35-5) (6)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (6)
Acetessigester, Azetessigester (141-97-9) (6)
Aceton, Propanon (67-64-1) (6)
Acetonitril (75-05-8) (6)
Acetophenon (98-86-2) (6)
Acetylaceton (123-54-6) (6)
Acetylchlorid, Essigsäurechlorid (75-36-5) (6)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (6)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (6)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (6)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (6)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (6)
Aethylenchlorid, Dichloroäthan (107-06-2) (6)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (6)
Alkoholische Getränke = 20% (6)
Alkoholische Getränke = 96% (6)
Allylalkohol (107-18-6) (6)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (6)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (6)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (6)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (6)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (6)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (6)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (6)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (6)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (6)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (6)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (6)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (6)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (6)
Ammonium, Ammoniak, wasserfreies Ammoniak (7664-41-7) (6)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (6)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (6)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (6)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (6)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (6)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (6)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (6)
Amyl chloride tert.- (594-36-5) (6)
Amylalkohol (71-41-0) (6)
Amylene, Penten (109-67-1) (6)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (6)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (6)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (6)
Benzalchlorid, Benzylidenchlorid (98-87-3) (6)
Benzaldehyd (100-52-7) (6)
Benzin, Pkf Kraftstoff, Benzine (6)
Benzin, bleifrei (6)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (6)
Benzoesäurebutylester, Butylbenzoat (136-60-7) (6)
Benzol, Benzen (71-43-2) (6)
Benzylalkohol (100-51-6) (6)
Bevroren Lebensmittel (6)
Bier (6)
Bleiacetat (301-04-2) (6)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (6)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (6)
Brom (7726-95-6) (6)
Brombenzol (108-86-1) (6)
Butan (106-97-8) (6)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (6)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (6)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (6)
Butter (6)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (6)
Buttersäure (107-92-6) (6)
Butyloleat (142-77-8) (6)
C-Nitrotoluol (88-72-2) (6)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (6)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (6)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (6)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (6)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (6)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (6)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (6)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (6)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (6)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (6)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (6)
Chlorbenzol (108-90-7) (6)
Chloressigsaeure (79-11-8) (6)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (6)
Chlorethan, Ethychlorid (75-00-3) (6)
Chlorgaz (7782-50-5) (6)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (6)
Chloroform Trocken, Trichlormethan (67-66-3) (6)
Chloroschwefelsaeure, Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7791-25-5) (6)
Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7790-94-5) (6)
Chlortoluol (100-44-7) (6)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (6)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (6)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (6)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (6)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoff, wasserfrei) (7647-01-0) (6)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (6)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (6)
Chromsäure (7738-94-5) (6)
Cresol, methylfenol, kresol (1319-77-3) (6)
Cyclohexan (110-82-7) (6)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (6)
Cyclohexanon (108-94-1) (6)
Cyclohexen (110-83-8) (6)
Cyclohexylamin, Cyckigexylamin (108-91-8) (6)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (6)
DOP, Dioktylphthalat (117-84-0) (6)
Decalin (91-17-8) (6)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (6)
Di-n-butylether (142-96-1) (6)
Diacetonalkohol (123-42-2) (6)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (6)
Dibenzyl Ether (103-50-4) (6)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (6)
Dibutylsebacat (109-43-3) (6)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (6)
Dichlormethan Trocken, monomeres Vinylidenchlorid (75-09-2) (6)
Dichloroethen Trocken , Dichloroethylen (25 323-30-2) (6)
Diethylamin (109-89-7) (6)
Diethylmaleinat (105-53-3) (6)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (6)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (6)
Dihexylphthalat (84-75-3) (6)
Diisopropylether, Isopropylether (108-20-3) (6)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (6)
Dimethylamin, DMA (124-40-3) (6)
Dimethylbenzol, Xylolum, Xylol (1330-20-7) (6)
Dimethylformamid (68-12-2) (6)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (6)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (6)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (6)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (6)
Diphenylether (101-84-8) (6)
E230, Biphenyl (92-52-4) (6)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (6)
E422, Glyzerin (56-81-5) (6)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (6)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (6)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (6)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (6)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (6)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (6)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (6)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (6)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (6)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (6)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (6)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (6)
Essigsaeure n-butylester (123-86-4) (6)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (6)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (6)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (6)
Ethanthiol (75-08-1) (6)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (6)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (6)
Ethylacrylat (140-88-5) (6)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (6)
Ethylbenzol, Aethylbenzol (100-41-4) (6)
Ethylendiamin (107-15-3) (6)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (6)
Ethylenoxid (75-21-8) (6)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (6)
FC, Freon, 12, CFC,, Dichlordifluormethan (75-71-8) (6)
Fett, Petroleum base (6)
Fluor Trocken (7782-41-4) (6)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (6)
Fluorwasserstoffsäure 25%, Flusssäure 25% (7664-39-3) (6)
Fluorwasserstoffsäure 75%, Flusssäure 75% (7664-39-3) (6)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (6)
Furfurylalkohol (98-00-0) (6)
Gelatine (9000-70-8) (6)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (6)
Getreidestärke, Stärke, Amylum (6)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (6)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (6)
Hexan (110-54-3) (6)
Hexylamin (111-26-2) (6)
Hydraulikoel, Mineraloelbasis (6)
Hydrazin (302-01-2) (6)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (6)
Hydrochinon (123-31-9) (6)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (6)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (6)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (6)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (6)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (6)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (6)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (6)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (6)
Isooktan (540-84-1) (6)
Isophoron, keton (78-59-1) (6)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (6)
Joghurt (6)
Kaffee, trocken (6)
Kakao (6)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (6)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (6)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (6)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (6)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (6)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (6)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (6)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (6)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (6)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (6)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (6)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (6)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (6)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (6)
Kalksalpeter (10124-37-5) (6)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (6)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (6)
Kohlenstoffdisulfid, Schwefelkohlenstoff (75-15-0) (6)
Kupferacetat (142-71-2) (6)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (6)
Kupfercyanid (544-92-3) (6)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (6)
Kühlwasser (6)
Ligroin (8032-32-4) (6)
Limonade (6)
Lubricating Oil, Petroleum base (6)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (6)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (6)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (6)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (6)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (6)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (6)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (6)
Mayonnaise (6)
Methylacetoacetat, Acetylessigsäuremethylester (105-45-3) (6)
Methylacrylat (96-33-3) (6)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (6)
Methylamin 30% (74-89-5) (6)
Methylbenzoat (93-58-3) (6)
Methylchlorid Trocken, Chlormethan (74-87-3) (6)
Methylchlorid feucht, Chlormethan (6)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (6)
Methylether, Dimethylether, Methyloxid (115-10-6) (6)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (6)
Methylisobutylketon (108-10-1) (6)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (6)
Milch (6)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (6)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (6)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (6)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (6)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (6)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (6)
N-Butylacrylat (141-32-2) (6)
N-Heptan (142-82-5) (6)
N-Oktan (111-65-9) (6)
N-Pentan (109-66-0) (6)
N-Propylacetat (109-60-4) (6)
N-Propylamin (107-10-8) (6)
Naphtalin, Naftalen, Nephthalin (91-20-3) (6)
Natriumaluminat (1302-42-7) (6)
Natriumborat (1303-96-4) (6)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (6)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (6)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (6)
Natriumchlorit (7758-19-2) (6)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (6)
Natriumhydrogensulfid (16 721-80-5) (6)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (6)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (6)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (6)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (6)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (6)
Natriumsulfid (1313-82-2) (6)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (6)
Nickelsulfat (7786-81-4) (6)
Nitrobenzene (98-95-3) (6)
Nonylphenol (25 154-52-3) (6)
O-Dichlorbenzol (95-50-1) (6)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (6)
Olivenöl (8001-25-0) (6)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (6)
PER, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen (127-18-4) (6)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (6)
Paraffinöl (8012-95-1) (6)
Pentylacetat (628-63-7) (6)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (6)
Perhydrol 10%, Wasserstoffperoxid 10%, Wasserstoffsuperoxid 10% (7722-84-1) (6)
Perhydrol 30%, Wasserstoffperoxid 30%, Wasserstoffsuperoxid 30% (7722-84-1) (6)
Perhydrol 90%, Wasserstoffperoxid 90%, Wasserstoffsuperoxid 90% (7722-84-1) (6)
Pflanzliche Öle und Fette (6)
Phenetol (103-73-1) (6)
Phenylhydrazin (100-63-0) (6)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (6)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (6)
Phosphorylchlorid, Phosphoroxidchlorid (10 025-87-3) (6)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (6)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (6)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (6)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (6)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (6)
Propylenoxid (75-56-9) (6)
Pyridin (110-86-1) (6)
Quecksilber (7439-97-6) (6)
Rauchende Schwefelsaeure, Oleum (8014-95-7) (6)
Reis, trocken (6)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (6)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (6)
Sahne, Schlagsahne (6)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (6)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (6)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (6)
Salpetersäure 20%, Aetzwasser 20%, Salpetersaeure 20% (7697-37-2) (6)
Salpetersäure 40%, Aetzwasser 40%, Salpetersaeure 40% (7697-37-2) (6)
Salpetersäure 70%, Aetzwasser 70%, Salpetersaeure 70% (7697-37-2) (6)
Sauerstoff (7782-44-7) (6)
Schokolade (6)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (6)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (6)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (6)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (6)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (6)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (6)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (6)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (6)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (6)
Schwefelsäure 98% (7664-93-9) (6)
Schwefeltrioxid, trocken (7446-11-9) (6)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (6)
Schwefeläther, Äthyläther, 1,1-Oxybisethan, Ethylether (60-29-7) (6)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (6)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (6)
Speiseessig, Acetum (6)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (6)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (6)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (6)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (6)
Styrol, Phenyläthen, Vinylbenzol (100-42-5) (6)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (6)
TCE, Trichloräthylen, Azetylentrichlorid, Trichloroethylenum, Tri, Trichlor-aethylen, Trichlorethylen (79-01-6) (6)
TCM, Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff (56-23-5) (6)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (6)
Tee, trocken (6)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (6)
Tetrachlorethan, trocken (79-34-5) (6)
Tetrahydrofuran, THF (109-99-9) (6)
Tetrahydronaphthalin (119-64-2) (6)
Thionylchlorid (7719-09-7) (6)
Thiophen (110-02-1) (6)
Titantetrachlorid (7550-45-0) (6)
Toluol, Toluen (108-88-3) (6)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (6)
Triethylamin (121-44-8) (6)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (6)
Trimethylamin (75-50-3) (6)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (6)
Vinylacetat (108-05-4) (6)
Vinylchlorid, Chlorethylen (75-01-4) (6)
Vinylcyanid, Acrylnitril (107-13-1) (6)
Wasser heiss 200°F - 95°C (6)
Wasser, Meerwasser (6)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (6)
Wasserstoff (1333-74-0) (6)
Wein (6)
Weinsäure 25% (133-37-9) (6)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (6)
Zinkacetat (5970-45-6) (6)
Zinkchlorid (7646-85-7) (6)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (6)
Zuckersirup, Rohrzuckersirop (6)
Äthanolamin (141-43-5) (6)
Öl, Mineralöl (6)
Geeignet für
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F621 DN06 - 1/4"
ERIKS Artikelnr. 11559146
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f621 dn06 - 1/4"", "item_id": "gr0000001191718", "material_number": "11559146", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_ec011297_0012", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F621 DN08 - 5/16"
ERIKS Artikelnr. 13543065
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f621 dn08 - 5/16"", "item_id": "g3269780352400", "material_number": "13543065", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_ec011297_0012", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F621 DN10 - 3/8"
ERIKS Artikelnr. 11559147
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f621 dn10 - 3/8"", "item_id": "gr0000001058011", "material_number": "11559147", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_ec011297_0012", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F621 DN12 - 1/2"
ERIKS Artikelnr. 11559148
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f621 dn12 - 1/2"", "item_id": "gr0000001058078", "material_number": "11559148", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_ec011297_0012", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F621 DN16 - 5/8"
ERIKS Artikelnr. 11520132
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f621 dn16 - 5/8"", "item_id": "gr0000001058651", "material_number": "11520132", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_ec011297_0012", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F621 DN20 - 3/4"
ERIKS Artikelnr. 11559149
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f621 dn20 - 3/4"", "item_id": "gr0000001058321", "material_number": "11559149", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_ec011297_0012", "item_variant": "mtr", "index": "6", "quantity": "" } }
ERIFLON
Hose ERIFLON F621 DN25 - 1"
ERIKS Artikelnr. 13543070
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
200 Meter pro Paket
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f621 dn25 - 1"", "item_id": "g1579278036175025", "material_number": "13543070", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_ec011297_0012", "item_variant": "mtr", "index": "7", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (6)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
6.7 (1)
8.4 (1)
10 (1)
13.3 (1)
16.5 (1)
19.8 (1)
26.4 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
80 (1)
82 (1)
98 (1)
112 (1)
142 (1)
165 (1)
180 (1)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
320 (1)
330 (1)
390 (1)
450 (1)
570 (1)
660 (1)
720 (1)
Min. Berstdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
60 (1)
70 (1)
80 (1)
130 (1)
163 (1)
180 (1)
230 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: PTFE
Material Seele: PTFE
Temperaturbereich (°C)
von -150 bis 260 (6)
von -73 bis 260 (1)
Temperaturbereich (°C)
Temperaturbereich °F (°F)
von -100 bis 500 (1)
von -238 bis 500 (6)
Temperaturbereich °F (°F)
Standard
EN 16643:2016 (6)
FDA (6)
SAE 100R14 (6)
SAE J1737 (6)
Standard
Statisches Kabel: Nein
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
1,1,1-Trichlorethan, Methylchloroform (71-55-6) (6)
1,1-Oxybisethan, Äthyläther, Diethylether (60-29-7) (6)
1-Amino-butan, n-Butylamin (109-73-9) (6)
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (6)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (6)
1-Chlorbutan (109-69-3) (6)
1-Hexanol (111-27-3) (6)
1-Nonanol (143-08-8) (6)
1-Octanol (111-87-5) (6)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (6)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (6)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (6)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (6)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (6)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (6)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (6)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (6)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (6)
2-Phenylpropen, a-Methylstyrol, Isopropenylbenzol (98-83-9) (6)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (6)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (6)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (6)
Acetaldehyd, Äthanal (75-07-0) (6)
Acetamid (60-35-5) (6)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (6)
Acetessigester, Azetessigester (141-97-9) (6)
Aceton, Propanon (67-64-1) (6)
Acetonitril (75-05-8) (6)
Acetophenon (98-86-2) (6)
Acetylaceton (123-54-6) (6)
Acetylchlorid, Essigsäurechlorid (75-36-5) (6)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (6)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (6)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (6)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (6)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (6)
Aethylenchlorid, Dichloroäthan (107-06-2) (6)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (6)
Alkoholische Getränke = 20% (6)
Alkoholische Getränke = 96% (6)
Allylalkohol (107-18-6) (6)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (6)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (6)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (6)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (6)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (6)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (6)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (6)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (6)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (6)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (6)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (6)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (6)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (6)
Ammonium, Ammoniak, wasserfreies Ammoniak (7664-41-7) (6)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (6)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (6)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (6)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (6)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (6)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (6)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (6)
Amyl chloride tert.- (594-36-5) (6)
Amylalkohol (71-41-0) (6)
Amylene, Penten (109-67-1) (6)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (6)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (6)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (6)
Benzalchlorid, Benzylidenchlorid (98-87-3) (6)
Benzaldehyd (100-52-7) (6)
Benzin, Pkf Kraftstoff, Benzine (6)
Benzin, bleifrei (6)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (6)
Benzoesäurebutylester, Butylbenzoat (136-60-7) (6)
Benzol, Benzen (71-43-2) (6)
Benzylalkohol (100-51-6) (6)
Bevroren Lebensmittel (6)
Bier (6)
Bleiacetat (301-04-2) (6)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (6)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (6)
Brom (7726-95-6) (6)
Brombenzol (108-86-1) (6)
Butan (106-97-8) (6)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (6)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (6)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (6)
Butter (6)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (6)
Buttersäure (107-92-6) (6)
Butyloleat (142-77-8) (6)
C-Nitrotoluol (88-72-2) (6)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (6)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (6)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (6)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (6)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (6)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (6)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (6)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (6)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (6)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (6)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (6)
Chlorbenzol (108-90-7) (6)
Chloressigsaeure (79-11-8) (6)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (6)
Chlorethan, Ethychlorid (75-00-3) (6)
Chlorgaz (7782-50-5) (6)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (6)
Chloroform Trocken, Trichlormethan (67-66-3) (6)
Chloroschwefelsaeure, Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7791-25-5) (6)
Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7790-94-5) (6)
Chlortoluol (100-44-7) (6)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (6)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (6)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (6)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (6)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoff, wasserfrei) (7647-01-0) (6)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (6)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (6)
Chromsäure (7738-94-5) (6)
Cresol, methylfenol, kresol (1319-77-3) (6)
Cyclohexan (110-82-7) (6)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (6)
Cyclohexanon (108-94-1) (6)
Cyclohexen (110-83-8) (6)
Cyclohexylamin, Cyckigexylamin (108-91-8) (6)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (6)
DOP, Dioktylphthalat (117-84-0) (6)
Decalin (91-17-8) (6)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (6)
Di-n-butylether (142-96-1) (6)
Diacetonalkohol (123-42-2) (6)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (6)
Dibenzyl Ether (103-50-4) (6)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (6)
Dibutylsebacat (109-43-3) (6)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (6)
Dichlormethan Trocken, monomeres Vinylidenchlorid (75-09-2) (6)
Dichloroethen Trocken , Dichloroethylen (25 323-30-2) (6)
Diethylamin (109-89-7) (6)
Diethylmaleinat (105-53-3) (6)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (6)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (6)
Dihexylphthalat (84-75-3) (6)
Diisopropylether, Isopropylether (108-20-3) (6)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (6)
Dimethylamin, DMA (124-40-3) (6)
Dimethylbenzol, Xylolum, Xylol (1330-20-7) (6)
Dimethylformamid (68-12-2) (6)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (6)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (6)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (6)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (6)
Diphenylether (101-84-8) (6)
E230, Biphenyl (92-52-4) (6)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (6)
E422, Glyzerin (56-81-5) (6)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (6)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (6)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (6)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (6)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (6)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (6)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (6)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (6)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (6)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (6)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (6)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (6)
Essigsaeure n-butylester (123-86-4) (6)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (6)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (6)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (6)
Ethanthiol (75-08-1) (6)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (6)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (6)
Ethylacrylat (140-88-5) (6)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (6)
Ethylbenzol, Aethylbenzol (100-41-4) (6)
Ethylendiamin (107-15-3) (6)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (6)
Ethylenoxid (75-21-8) (6)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (6)
FC, Freon, 12, CFC,, Dichlordifluormethan (75-71-8) (6)
Fett, Petroleum base (6)
Fluor Trocken (7782-41-4) (6)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (6)
Fluorwasserstoffsäure 25%, Flusssäure 25% (7664-39-3) (6)
Fluorwasserstoffsäure 75%, Flusssäure 75% (7664-39-3) (6)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (6)
Furfurylalkohol (98-00-0) (6)
Gelatine (9000-70-8) (6)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (6)
Getreidestärke, Stärke, Amylum (6)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (6)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (6)
Hexan (110-54-3) (6)
Hexylamin (111-26-2) (6)
Hydraulikoel, Mineraloelbasis (6)
Hydrazin (302-01-2) (6)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (6)
Hydrochinon (123-31-9) (6)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (6)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (6)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (6)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (6)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (6)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (6)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (6)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (6)
Isooktan (540-84-1) (6)
Isophoron, keton (78-59-1) (6)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (6)
Joghurt (6)
Kaffee, trocken (6)
Kakao (6)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (6)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (6)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (6)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (6)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (6)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (6)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (6)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (6)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (6)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (6)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (6)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (6)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (6)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (6)
Kalksalpeter (10124-37-5) (6)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (6)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (6)
Kohlenstoffdisulfid, Schwefelkohlenstoff (75-15-0) (6)
Kupferacetat (142-71-2) (6)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (6)
Kupfercyanid (544-92-3) (6)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (6)
Kühlwasser (6)
Ligroin (8032-32-4) (6)
Limonade (6)
Lubricating Oil, Petroleum base (6)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (6)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (6)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (6)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (6)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (6)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (6)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (6)
Mayonnaise (6)
Methylacetoacetat, Acetylessigsäuremethylester (105-45-3) (6)
Methylacrylat (96-33-3) (6)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (6)
Methylamin 30% (74-89-5) (6)
Methylbenzoat (93-58-3) (6)
Methylchlorid Trocken, Chlormethan (74-87-3) (6)
Methylchlorid feucht, Chlormethan (6)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (6)
Methylether, Dimethylether, Methyloxid (115-10-6) (6)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (6)
Methylisobutylketon (108-10-1) (6)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (6)
Milch (6)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (6)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (6)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (6)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (6)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (6)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (6)
N-Butylacrylat (141-32-2) (6)
N-Heptan (142-82-5) (6)
N-Oktan (111-65-9) (6)
N-Pentan (109-66-0) (6)
N-Propylacetat (109-60-4) (6)
N-Propylamin (107-10-8) (6)
Naphtalin, Naftalen, Nephthalin (91-20-3) (6)
Natriumaluminat (1302-42-7) (6)
Natriumborat (1303-96-4) (6)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (6)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (6)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (6)
Natriumchlorit (7758-19-2) (6)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (6)
Natriumhydrogensulfid (16 721-80-5) (6)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (6)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (6)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (6)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (6)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (6)
Natriumsulfid (1313-82-2) (6)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (6)
Nickelsulfat (7786-81-4) (6)
Nitrobenzene (98-95-3) (6)
Nonylphenol (25 154-52-3) (6)
O-Dichlorbenzol (95-50-1) (6)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (6)
Olivenöl (8001-25-0) (6)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (6)
PER, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen (127-18-4) (6)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (6)
Paraffinöl (8012-95-1) (6)
Pentylacetat (628-63-7) (6)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (6)
Perhydrol 10%, Wasserstoffperoxid 10%, Wasserstoffsuperoxid 10% (7722-84-1) (6)
Perhydrol 30%, Wasserstoffperoxid 30%, Wasserstoffsuperoxid 30% (7722-84-1) (6)
Perhydrol 90%, Wasserstoffperoxid 90%, Wasserstoffsuperoxid 90% (7722-84-1) (6)
Pflanzliche Öle und Fette (6)
Phenetol (103-73-1) (6)
Phenylhydrazin (100-63-0) (6)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (6)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (6)
Phosphorylchlorid, Phosphoroxidchlorid (10 025-87-3) (6)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (6)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (6)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (6)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (6)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (6)
Propylenoxid (75-56-9) (6)
Pyridin (110-86-1) (6)
Quecksilber (7439-97-6) (6)
Rauchende Schwefelsaeure, Oleum (8014-95-7) (6)
Reis, trocken (6)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (6)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (6)
Sahne, Schlagsahne (6)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (6)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (6)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (6)
Salpetersäure 20%, Aetzwasser 20%, Salpetersaeure 20% (7697-37-2) (6)
Salpetersäure 40%, Aetzwasser 40%, Salpetersaeure 40% (7697-37-2) (6)
Salpetersäure 70%, Aetzwasser 70%, Salpetersaeure 70% (7697-37-2) (6)
Sauerstoff (7782-44-7) (6)
Schokolade (6)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (6)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (6)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (6)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (6)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (6)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (6)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (6)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (6)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (6)
Schwefelsäure 98% (7664-93-9) (6)
Schwefeltrioxid, trocken (7446-11-9) (6)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (6)
Schwefeläther, Äthyläther, 1,1-Oxybisethan, Ethylether (60-29-7) (6)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (6)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (6)
Speiseessig, Acetum (6)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (6)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (6)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (6)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (6)
Styrol, Phenyläthen, Vinylbenzol (100-42-5) (6)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (6)
TCE, Trichloräthylen, Azetylentrichlorid, Trichloroethylenum, Tri, Trichlor-aethylen, Trichlorethylen (79-01-6) (6)
TCM, Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff (56-23-5) (6)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (6)
Tee, trocken (6)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (6)
Tetrachlorethan, trocken (79-34-5) (6)
Tetrahydrofuran, THF (109-99-9) (6)
Tetrahydronaphthalin (119-64-2) (6)
Thionylchlorid (7719-09-7) (6)
Thiophen (110-02-1) (6)
Titantetrachlorid (7550-45-0) (6)
Toluol, Toluen (108-88-3) (6)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (6)
Triethylamin (121-44-8) (6)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (6)
Trimethylamin (75-50-3) (6)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (6)
Vinylacetat (108-05-4) (6)
Vinylchlorid, Chlorethylen (75-01-4) (6)
Vinylcyanid, Acrylnitril (107-13-1) (6)
Wasser heiss 200°F - 95°C (6)
Wasser, Meerwasser (6)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (6)
Wasserstoff (1333-74-0) (6)
Wein (6)
Weinsäure 25% (133-37-9) (6)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (6)
Zinkacetat (5970-45-6) (6)
Zinkchlorid (7646-85-7) (6)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (6)
Zuckersirup, Rohrzuckersirop (6)
Äthanolamin (141-43-5) (6)
Öl, Mineralöl (6)
Geeignet für
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)