ProductPage

AFLEX Glatter PTFE-Schlauch Bioflex Ultra

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Sehr flexibler PTFE-Saug- und Druckschlauch für hohe Belastungen
  • Geeignet für die pharmazeutische Industrie und die Nahrungsmittelindustrie
  • Durch die einzigartige, patentierte Bauweise ist der Schlauch auf der Innenseite glatt, sehr flexibel, nahezu knickfest sowie einfach zu reinigen
  • Möglichkeit zum Einbau in beengten Räumen, da der Durchfluss auch bei sehr kleinem Biegeradius gewährleistet bleibt
  • Die Bauweise sorgt für eine höhere Fördermenge und geringeren Druckabfall als bei einem gewellten PTFE-Schlauch
  • Für Umgebungen, in denen es auf Hygiene ankommt, ist der Schlauch mit einer Außenwand aus lebensmittelsicherem Gummi erhältlich

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Slang webshop Bioflex Ultra DN25 2xP/W AFLEX Slang webshop Bioflex Ultra DN25 2xP/W ERIKS Artikelnr. 13175429
Slang webshop Bioflex Ultra DN25 2xTC AFLEX Slang webshop Bioflex Ultra DN25 2xTC ERIKS Artikelnr. 13175430
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)