Saugende und abrasive Partikel, z. Holzsplitter und -späne in der holzverarbeitenden Industrie, Staub, Kunststoffpellets, Schleifpulver, Textilfasern usw.
Antistatischer flexibler Schlauch für Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, Ölnebelabsaugung, chemische Dämpfe, Dampfrückführungsschlauch am Verladearm, Bodenreinigungs- und Kehrmaschinen, Lüftung etc.
Gute Öl- und Benzinbeständigkeit, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Phthalatfrei
Technische Informationen
Temperaturbereich
von -40 °C bis +100 °C (Abhängig von Medium)
kurzzeitig bis zu +125 °C
Konstruktion
Polyurethan auf Etherbasis mit vollständig eingearbeiteter Stahlspirale (Profilschlauch)
Mikroben- und hydrolysebeständig
Wandstärke Polyurethan: 0,7 mm
Glatte Innenfläche
Sehr flexibel
Genehmigung
Flammwidrig nach UL 94-V2 und DIN 4102-B1
Schlauch nach DIN 26057 Typ 2
Dauerhaft antistatische Schlauchwandung:
nach ISO 8031 elektrischer und Oberflächenwiderstand <109 Ω