ProductPage

Hose Norplast PUR-C 387 AS, antistatic PVC suction & blower hose with spiral and abrasive PU tube

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: NORPLAST PUR-C 387 AS
Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm): 8
Max. Betriebsdruck (bar)
Mit Spirale: Ja
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Material Schlauch: PU (Polyurethan)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 70
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauch Norplast PUR-C 387 AS, Rolle=30m, Innendurchmesser 76x8 Schlauch Norplast PUR-C 387 AS, Rolle=30m, Innendurchmesser 76x8 ERIKS Artikelnr. 13253645
30 Meter pro Paket
Schlauch Norplast PUR-C 387 AS, Rolle=30m, Innendurchmesser 102x8 Schlauch Norplast PUR-C 387 AS, Rolle=30m, Innendurchmesser 102x8 ERIKS Artikelnr. 13253647
30 Meter pro Paket
Typ: NORPLAST PUR-C 387 AS
Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm): 8
Max. Betriebsdruck (bar)
Mit Spirale: Ja
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Material Schlauch: PU (Polyurethan)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 70
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)