ProductPage

Schlauch Transpar Cu-AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Transfer von flüssigen Lebensmitteln
  • Leichter und flexibler Schlauch für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung
  • Zum Pumpen und Absaugen von Wasser, Schlamm und anderen flüssigen Produkten
  • Antistatische Version zur Ableitung statischer Elektrizität an den Boden
  • Phthalatfrei
  • Frei von Cadmium, Blei und Barium

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Baureihe: Transpar
Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -10 bis 65
Material Seele: PVC
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 30mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 30mm ERIKS Artikelnr. 11191998
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 32mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 32mm ERIKS Artikelnr. 11191999
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 35mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 35mm ERIKS Artikelnr. 11192000
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 38mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 38mm ERIKS Artikelnr. 11192001
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 40mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 40mm ERIKS Artikelnr. 11192002
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 45mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 45mm ERIKS Artikelnr. 11192073
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 51mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 51mm ERIKS Artikelnr. 11192074
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 60mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 60mm ERIKS Artikelnr. 11192076
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 63mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 63mm ERIKS Artikelnr. 11192077
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 70mm Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 70mm ERIKS Artikelnr. 11192078
25 Meter pro Paket
Baureihe: Transpar
Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -10 bis 65
Material Seele: PVC
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster