ProductPage

Schlauch Multipurpose Plus, superelastischer PVC-Saugschlauch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Besonders empfehlenswert für Einrichtungen mit niedrigen Temperaturen
  • Hochflexibler und robuster Schlauch für industrielle Bewässerung und mobile Tanks
  • Für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz
  • Transport von granuliertem Material und Entwässerung von Jauchegruben
  • Zum Pumpen und Absaugen von Wasser, Schlamm, Schlämmen und chemischen Produkten
  • Speziell für den Einsatz in Tankwagen und ortsbeweglichen Tanks konzipiert
  • Frei von Cadmium, Blei und Barium
  • Phthalatfrei

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Innendurchmesser (mm): 76
Wandstärke (mm): 6.5
Max. Betriebsdruck (bar): 4
Min. Berstdruck (bar): 12
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm): 300
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 60
Material Seele: PVC
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schlauch Multipurpose Plus, Rolle=50m, Innendurchmesser 76x6.5mm Schlauch Multipurpose Plus, Rolle=50m, Innendurchmesser 76x6.5mm ERIKS Artikelnr. 12407270
50 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm): 76
Wandstärke (mm): 6.5
Max. Betriebsdruck (bar): 4
Min. Berstdruck (bar): 12
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm): 300
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 60
Material Seele: PVC
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)