ProductPage

PVC-Schlauch Vinida Schwarz 40 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 40
Temperaturbereich (°C): von -10 bis 50
Material Seele: PVC
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauch Vinida Schwarz 40 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 10x3 Schlauch Vinida Schwarz 40 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 10x3 ERIKS Artikelnr. 12697249
50 Meter pro Paket
Schlauch Vinida Schwarz 40 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 13x4 Schlauch Vinida Schwarz 40 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 13x4 ERIKS Artikelnr. 12697250
50 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 40
Temperaturbereich (°C): von -10 bis 50
Material Seele: PVC
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)