ProductPage

PVC-Schlauch Vinida Schwarz 20 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Innendurchmesser (mm): 8
Wandstärke (mm): 2.5
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Biegeradius (mm): 101
Temperaturbereich (°C): von -10 bis 50
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schlauch Vinida Schwarz 20 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 8x2,5 Schlauch Vinida Schwarz 20 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 8x2,5 ERIKS Artikelnr. 12178877
50 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm): 8
Wandstärke (mm): 2.5
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Biegeradius (mm): 101
Temperaturbereich (°C): von -10 bis 50
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)