ProductPage

Schlauch EF-1 PVC, sehr leichter Lüftungsschlauch bis 80 °C, 1-lagiges, mit PVC imprägniertes Glasgewebe mit Stahlspirale

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Klimatisierung, Absaugung von Luft und Schweißrauch, Heizungsanlagen und Haushaltsanwendungen.
  • Leichte und sehr flexible Rohrleitungen für Luft und gasförmige Medien mit hohen Nenn- und Umgebungstemperaturen bis 80 °C.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Vorratsartikel
Baureihe: EF-1
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Material Seele: Glasfaser PVC-Beschichtung
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 51mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 51mm ERIKS Artikelnr. 10014730
6 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 60mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 60mm ERIKS Artikelnr. 10014732
10 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 76mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 76mm ERIKS Artikelnr. 10014733
6 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 80mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 80mm ERIKS Artikelnr. 10014734
6 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 90mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 90mm ERIKS Artikelnr. 10014735
6 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 102mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 102mm ERIKS Artikelnr. 10014736
6 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 110mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 110mm ERIKS Artikelnr. 10014737
6 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 114mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 114mm ERIKS Artikelnr. 10014738
6 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 121mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 121mm ERIKS Artikelnr. 10014739
10 Meter pro Paket
Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 127mm Schlauch EF-1 PVC, Rolle=6m, Innendurchmesser 127mm ERIKS Artikelnr. 10014740
6 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Baureihe: EF-1
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Material Seele: Glasfaser PVC-Beschichtung
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster