ProductPage

Trinkwasserschlauch AQUAPAL 20 bar nach EC1935/2004, EU 10/2011, KTW Kat. "A", DVGW WRAS und FDA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, als Schlauchleitung zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Grossküchen sowie für kommunale Notversorgungsleitungen geeignet.

Produkteigenschaften

  • Qualitativ hochwertig
  • Genügt den höchsten Anforderungen betreffend Neutralität hinsichtlich Geschmack, Geruch und Mikrobenwachstum
  • Abriebfestes Deckblatt
  • UV- und ozonbeständig
  • Resistent gegen Fette, Öle und gebräuchliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Anwendung

  • hochflexibler Trinkwasserschlauch
  • fett- und ölbeständig
  • die Auskleidung ist zudem beständig gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • überfahrbar

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -15 bis 90
Material Seele: Copolymer, thermoplastisch
Temperaturbereich °F (°F): von 5 bis 194
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Trinkwasserschlauch Aquapal, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x3,6 Trinkwasserschlauch Aquapal, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x3,6 ERIKS Artikelnr. 11253734
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Trinkwasserschlauch Aquapal, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x4,2 Trinkwasserschlauch Aquapal, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x4,2 ERIKS Artikelnr. 11253735
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Trinkwasserschlauch Aquapal, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x4,5 Trinkwasserschlauch Aquapal, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x4,5 ERIKS Artikelnr. 11253736
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -15 bis 90
Material Seele: Copolymer, thermoplastisch
Temperaturbereich °F (°F): von 5 bis 194
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)