ProductPage

Gummischlauch Majestic, SBR / NBR Wasserdruckschlauch 6 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 6
Min. Berstdruck (bar): 18
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 60
Material Seele: NBR/SBR
Temperaturbereich °F (°F)
Statisches Kabel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Majestic, Rolle=50m, Innendurchmesser 13x3 Gummischlauch Majestic, Rolle=50m, Innendurchmesser 13x3 ERIKS Artikelnr. 10014955
50 Meter pro Paket
Gummischlauch Majestic, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x4 Gummischlauch Majestic, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x4 ERIKS Artikelnr. 10014956
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Majestic, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x4,5 Gummischlauch Majestic, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x4,5 ERIKS Artikelnr. 10014957
40 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 6
Min. Berstdruck (bar): 18
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 60
Material Seele: NBR/SBR
Temperaturbereich °F (°F)
Statisches Kabel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)