ProductPage

Gummischlauch SM1 Sandblast, SBR/NR/BR "premium" 12 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Premium-Stahlkiesschlauch; speziell für eine lange Lebensdauer beim Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen konzipiert
  • besonders geeignet für den Transport von Quarz, Glas, Korund, Sand etc.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Innendurchmesser (mm): 13
Max. Betriebsdruck (bar): 12
Min. Berstdruck (bar): 36
Min. Biegeradius (mm): 130
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 80
Material Seele: NR/SBR/BR
Temperaturbereich °F (°F): von -31 bis 176
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Gummischlauch SM1 Sandblast, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x7 Gummischlauch SM1 Sandblast, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x7 ERIKS Artikelnr. 12691264
40 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm): 13
Max. Betriebsdruck (bar): 12
Min. Berstdruck (bar): 36
Min. Biegeradius (mm): 130
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 80
Material Seele: NR/SBR/BR
Temperaturbereich °F (°F): von -31 bis 176
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)