ProductPage

GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Max. Betriebsdruck (bar): 7
Min. Berstdruck (bar): 21
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Material Seele: NBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 51x5 GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 51x5 ERIKS Artikelnr. 13364177
61 Meter pro Paket
Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 76x6 GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 76x6 ERIKS Artikelnr. 13353223
61 Meter pro Paket
Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 102x7 GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 102x7 ERIKS Artikelnr. 13364178
61 Meter pro Paket
Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 152x9 GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 152x9 ERIKS Artikelnr. 13580698
61 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Max. Betriebsdruck (bar): 7
Min. Berstdruck (bar): 21
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Material Seele: NBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)