ProductPage

Gummischlauch Semafixx Spiral, verschleißfester Druckschlauch für Lebensmittel, nicht antistatisch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • verschleißfester Druckschlauch für den Transport von abrasiven Medien wie Kunststoffgranulat, Getreide, Zucker etc.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: NR (Naturgummi)
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 70
Temperaturbereich °F (°F)
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Semafixx Spiral, Rolle=61m, Innendurchmesser 76x8 Gummischlauch Semafixx Spiral, Rolle=61m, Innendurchmesser 76x8 ERIKS Artikelnr. 10015136
61 Meter pro Paket
Gummischlauch Semafixx Spiral, Rolle=61m, Innendurchmesser 90x8 Gummischlauch Semafixx Spiral, Rolle=61m, Innendurchmesser 90x8 ERIKS Artikelnr. 10015661
61 Meter pro Paket
Gummischlauch Semafixx Spiral, Rolle=61m, Innendurchmesser 102x8 Gummischlauch Semafixx Spiral, Rolle=61m, Innendurchmesser 102x8 ERIKS Artikelnr. 10015137
61 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: NR (Naturgummi)
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 70
Temperaturbereich °F (°F)
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)