Gummischlauch Powder Food, NBR Druckschlauch für Lebensmittel - ATEX, elektrisch leitfähig - lebensmittelecht nach EC1935/2004, EU 10/2011, ISMA und BfR
Pressschlauch zum Entladen und Befüllen von Silos und Silowagen
Bestens geeignet für den pneumatischen Transport von pulverförmigen Nahrungsmitteln (z. B. Milchpulver, Mehl usw.)
Der Powder Food ist ein Ohm-Schlauch und dadurch besonders für Anwendungen geeignet, bei denen es zu elektrostatischen Aufladungen kommen kann.
Dank der elektrisch leitfähigen Schlauchwand kann die elektrostatische Aufladung sicher abgeleitet werden. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit in Ihrem Prozess. Der Schlauch und die Anlage müssen jedoch geerdet sein.
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Technische Informationen
Temperaturbereich
-35 °C bis +80 °C dauerhaft
Ausdampfbar bis 130 °C (max. 30 Minuten)
Berstdruck
Mindestens 18 bar
Sicherheitsfaktor 3,15:1
Konstruktion
Innenwand
Weißes NBR-Gummi, glatt
Geeignet für alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Antistatisch R < 108Ω
Einlagen
Cordgewebe-Einlagen
Statisches Kabel
Außenwand
Schwarzes CR-Gummi
Glatt, Gewebeprägung, verschleißfest
Witterungs- und alterungsbeständig
Elektrisch leitfähig R < 106Ω
Ausführung
Markierung
Schwarze Markierung mit Text: "RX® POWDER FOOD - SD 6 BAR Ω"
Kupplungen
Je nach Wahl
Montageart
FIXXED-Schlauchschellen Typ HD und Power, Klemmschalen oder Presshülsen
Genehmigung
Norm/Zulassungen
EC1935/2004 - EU 10/2011 E
ISMA
BfR XXI:2002 Kat. 4
Optionen
Kompletter Zusammenbau
ERIKS kann den Powder Food mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.