ProductPage

GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, EPDM Saug-/Druckschlauch für Bier/Wein 10 bar; gemäß EC1935/2004 und FDA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Anwendung

  • Flexibler Saug- und Druckschlauch mit geschmacks- und geruchsneutraler EPDM-Seele für den Einsatz in Weinkellereien, Brauereien und anderen Lebensmittel- und Getränkeindustrien
  • Hochbeständiger EPDM-Schlauch, der gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig ist
  • Hohe Temperaturbeständigkeit für offene Dampfsterilisation und Reinigung (max. 30 Minuten bei 266°F/130°C)
  • Die spezielle, quetschsichere Konstruktion des Schlauches ermöglicht die Rückverformung des Schlauches nach einer versehentlichen Kompression

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x8.0 GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x8.0 ERIKS Artikelnr. 14030670
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x8.0 GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x8.0 ERIKS Artikelnr. 14030671
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x8.0 GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x8.0 ERIKS Artikelnr. 14030672
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 51x8.0 GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 51x8.0 ERIKS Artikelnr. 14030673
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x8.5 GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x8.5 ERIKS Artikelnr. 14030687
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 76x9.0 GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 76x9.0 ERIKS Artikelnr. 14030674
40 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)