ProductPage

CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Bier / Wein Druckschlauch 16 bar; nach EC1935/2004, EU 10/2011, FDA und BfR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Transportschlauch für Bier, Wein, alkoholische Getränke (max. 98%), Fruchtsäfte usw.
  • Die hervorragende Qualität der weißen Innenwand sorgt dafür, dass der Schlauch den härtesten Reinigungsbedingungen standhält
  • Auch nach wiederholter Reinigung bleibt die glatte Innenwand intakt (keine Poren und Risse), wodurch Bakterienwachstum ausgeschlossen ist
  • Knickfest

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 48
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 194
Standard
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser   13x3,5 CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x3,5 ERIKS Artikelnr. 12639768
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser   19x5 CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x5 ERIKS Artikelnr. 12639769
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser   25x6 CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 ERIKS Artikelnr. 12639770
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser   32x8 CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x8 ERIKS Artikelnr. 12639771
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser   38x9 CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x9 ERIKS Artikelnr. 12639772
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser   50x10 CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x10 ERIKS Artikelnr. 12639783
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser   65x12 CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser 65x12 ERIKS Artikelnr. 12639784
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser   75x12 CONTINENTAL Gummischlauch Purpur, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x12 ERIKS Artikelnr. 12639785
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 48
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 194
Standard
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)