ProductPage

Gummischlauch Premium Delifixx, EPDM Biersaug- und druckschlauch - nach EC1935/2004, EU 10/2011 und FDA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Transportschlauch für Bier, Wein, alkoholische Getränke (max. 40%), Fruchtsäfte etc.
  • die hervorragende Qualität der weißen Innenwand sorgt dafür, dass der Schlauch den härtesten Reinigungsbedingungen standhält
  • auch nach wiederholter Reinigung bleibt die glatte Innenwand intakt (keine Poren und Risse), wodurch ein Bakterienwachstum ausgeschlossen ist
  • extrem knickfest

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 48
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 60
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Standard: EC 1935/2004
Geeignet für
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Premium Delifixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 Gummischlauch Premium Delifixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 ERIKS Artikelnr. 11088583
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Premium Delifixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x8 Gummischlauch Premium Delifixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x8 ERIKS Artikelnr. 11088584
40 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 48
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 60
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Standard: EC 1935/2004
Geeignet für
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)