ProductPage

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, UPE Saug-/Druckschlauch Lebensmittel 10 bar; gemäß EC1935/2004, EU 10/2011 und FDA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochqualitativer Lebensmittelsaug- und Druckschlauch (SD), besonders geeignet u.a. für die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie
  • Leichte und flexible Qualität
  • Besonders formstabiles, knickstabiles Design
  • Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Reinigungsprozessen aufgrund glatter UPE Seele (bitte fordern Sie unsere separate Reinigungsempfehlung an)

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE/UHMWPE
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x7.0 GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x7.0 ERIKS Artikelnr. 14029477
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x7.0 GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x7.0 ERIKS Artikelnr. 14029480
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x7.5 GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x7.5 ERIKS Artikelnr. 14029483
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x8.0 GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x8.0 ERIKS Artikelnr. 13690586
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x8.0 GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x8.0 ERIKS Artikelnr. 14029485
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8.0 GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8.0 ERIKS Artikelnr. 14029487
40 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE/UHMWPE
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)