ProductPage

GOODALL Gummischlauch Tekno SD, UPE chemischer Saug-/Druckschlauch 16 bar; gemäß EN 12115, Ω/T

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Einsatzbereiche

  • Tekno SD UPE Saug- und Druckschlauch für Chemikalien, 16bar, gemäß EN 12115
  • Flexibler, universeller Chemikalienschlauch für Saug- und Druckanwendungen (SD)
  • Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
  • Dank der elektrisch leitenden Innen- und Außenwand kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 64
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele
Temperaturbereich (°C)
Temperaturbereich °F (°F)
Standard
Statisches Kabel: Ja
Geeignet für
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser  19x6 GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6 ERIKS Artikelnr. 12765287
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser  25x6 GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 ERIKS Artikelnr. 12765288
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser  32x6 GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6 ERIKS Artikelnr. 12765289
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser  38x6,5 GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5 ERIKS Artikelnr. 12765290
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser  50x8 GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x8 ERIKS Artikelnr. 12765291
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser  63x8 GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x8 ERIKS Artikelnr. 12765292
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser  75x8 GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8 ERIKS Artikelnr. 12765293
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8 GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8 ERIKS Artikelnr. 12765294
40 Meter pro Paket
Schlauch Tekno UPE SD rol=40m 13x5 GOODALL Schlauch Tekno UPE SD rol=40m 13x5 ERIKS Artikelnr. 13354549
40 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 64
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele
Temperaturbereich (°C)
Temperaturbereich °F (°F)
Standard
Statisches Kabel: Ja
Geeignet für
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)