ProductPage

Kuppler Quick-Lock Bi

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material
Oberflächenschutz
Max. Betriebsdruck (bar)
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Code
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Racc.Quick-Lock AC 4NBF4 FF 1/2"BSP Racc.Quick-Lock AC 4NBF4 FF 1/2"BSP ERIKS Artikelnr. 13371769
Coupler Dix-Lock N-Series 1/2" 4NBF8 1"BSPP IW Coupler Dix-Lock N-Series 1/2" 4NBF8 1"BSPP IW ERIKS Artikelnr. 13426261
Material
Oberflächenschutz
Max. Betriebsdruck (bar)
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Code
Schlaucharmatur Typ 2
Anschlussarmatur 2
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2
Bauelementetyp
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)