ProductPage

AFLEX Couplung SHFK

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: SHFK
Material: AISI 316
Max. Betriebsdruck (bar)
Größe Anschlussarmatur
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Couplung SHFK 6 Pha/Corl/Biof 1/4" Female BSP 60° AFLEX Couplung SHFK 6 Pha/Corl/Biof 1/4" Female BSP 60° ERIKS Artikelnr. 13027486
Couplung SHFK 10 Pha/Corl/Biof 3/8" Female BSP 60° AFLEX Couplung SHFK 10 Pha/Corl/Biof 3/8" Female BSP 60° ERIKS Artikelnr. 13027487
Couplung SHFK 13 Pha/Corl/Biof 1/2" Female BSP 60° AFLEX Couplung SHFK 13 Pha/Corl/Biof 1/2" Female BSP 60° ERIKS Artikelnr. 12630276
Couplung SHFK 19 Pha/Corl/Biof 3/4" Female BSP 60° AFLEX Couplung SHFK 19 Pha/Corl/Biof 3/4" Female BSP 60° ERIKS Artikelnr. 12630277
Couplung SHFK 25 Pha/Corl/Biof 1" Female BSP 60° AFLEX Couplung SHFK 25 Pha/Corl/Biof 1" Female BSP 60° ERIKS Artikelnr. 12630278
Couplung SHFK 38 Pha/Corl/Biof 1.1/2" Female BSP 60° AFLEX Couplung SHFK 38 Pha/Corl/Biof 1.1/2" Female BSP 60° ERIKS Artikelnr. 13027488
Couplung SHFK 50 Pha/Corl/Biof 2" Female BSP 60° AFLEX Couplung SHFK 50 Pha/Corl/Biof 2" Female BSP 60° ERIKS Artikelnr. 13027489
Typ: SHFK
Material: AISI 316
Max. Betriebsdruck (bar)
Größe Anschlussarmatur
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)