ProductPage

STAUFF Tester SDMKR 750

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: Hydrulik messgerät
Max. Druck (bar): 420
Druckeinstellung: Ja
Mit Display: Ja (Analog)
Thermometer: Ja
Kompatibilität von Flüssigkeiten: Hydrauliköl
Anzahl Manometer: 1
Strömungsbereich (l/min)
Anschluss
Options: Mit Drückregelventil
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Tester SDMKR 750-A-030-T STAUFF Tester SDMKR 750-A-030-T ERIKS Artikelnr. 12519215

Katalog Artikelnr 1: B12519215

Tester SDMKR 750-A-120-T STAUFF Tester SDMKR 750-A-120-T ERIKS Artikelnr. 12519217

Katalog Artikelnr 1: B12519217

Tester SDMKR 750-A-060-T STAUFF Tester SDMKR 750-A-060-T ERIKS Artikelnr. 12519216

Katalog Artikelnr 1: B12519216

Tester SDMKR 750-A-200-T STAUFF Tester SDMKR 750-A-200-T ERIKS Artikelnr. 12519218

Katalog Artikelnr 1: B12519218

Typ: Hydrulik messgerät
Max. Druck (bar): 420
Druckeinstellung: Ja
Mit Display: Ja (Analog)
Thermometer: Ja
Kompatibilität von Flüssigkeiten: Hydrauliköl
Anzahl Manometer: 1
Strömungsbereich (l/min)
Anschluss
Options: Mit Drückregelventil
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)