ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 Ventil A und B normalerweise geschlossen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (in A and B)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
SWV A324W+2SBV11NC-12 DANFOSS SWV A324W+2SBV11NC-12 ERIKS Artikelnr. 12218176
SWV A324W+2SBV11NC-24 DANFOSS SWV A324W+2SBV11NC-24 ERIKS Artikelnr. 12218177
Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (in A and B)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)