ProductPage

VOSS Verschlussschraube BSP mit Profildichtung GP-PLIH/PLEH E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR

Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring PEFLEX (Form E)
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLEH-G11/2E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLEH-G11/2E-C21 ERIKS Artikelnr. 11451750
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G11/2E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G11/2E-C21 ERIKS Artikelnr. 605328
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G11/4E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G11/4E-C21 ERIKS Artikelnr. 605301
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLEH-G11/4E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLEH-G11/4E-C21 ERIKS Artikelnr. 11451749
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1/2E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1/2E-C21 ERIKS Artikelnr. 861219
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1/4E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1/4E-C21 ERIKS Artikelnr. 861197
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1/8E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1/8E-C21 ERIKS Artikelnr. 810460
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1E-C21 ERIKS Artikelnr. 861235
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLEH-G1E-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLEH-G1E-C21 ERIKS Artikelnr. 11451748
Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G2E-HD70-C21 VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G2E-HD70-C21 ERIKS Artikelnr. 1021038
Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring PEFLEX (Form E)
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster