ProductPage

VOSS Gerader Adapter BSPP-m/BSPP-f RI

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B

Vorratsartikel
Form: Gerade
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkante (Form B)
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerader Adapter GP-SDS-G11/2B-IG11/4 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/2B-IG11/4 ERIKS Artikelnr. 796859
Gerader Adapter GP-SDS-G11/2B-IG1/2 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/2B-IG1/2 ERIKS Artikelnr. 1010541
Gerader Adapter GP-SDS-G11/2B-IG1 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/2B-IG1 ERIKS Artikelnr. 796832
Gerader Adapter GP-SDS-G11/2B-IG3/4 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/2B-IG3/4 ERIKS Artikelnr. 796824
Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG11/2 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG11/2 ERIKS Artikelnr. 779423
Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG1/2 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG1/2 ERIKS Artikelnr. 957259
Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG1 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG1 ERIKS Artikelnr. 796816
Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG3/4 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G11/4B-IG3/4 ERIKS Artikelnr. 796808
Gerader Adapter GP-SDS-G1/2B-IG11/4 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G1/2B-IG11/4 ERIKS Artikelnr. 11451727
Gerader Adapter GP-SDS-G1/2B-IG1/4 VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G1/2B-IG1/4 ERIKS Artikelnr. 796719
Vorratsartikel
Form: Gerade
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkante (Form B)
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster