ProductPage

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung BSP kegelig SDE/SDEC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (64 der 64 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL4-R1/8T VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL4-R1/8T ERIKS Artikelnr. 791555
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L6-R1/4T-P VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L6-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 956902
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L6-R1/8T-P VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L6-R1/8T-P ERIKS Artikelnr. 790982
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L6-R3/8T VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L6-R3/8T ERIKS Artikelnr. 11450222
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL6-R1/8T-P VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL6-R1/8T-P ERIKS Artikelnr. 791563
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-S6-R1/4T-P VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-S6-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 791407
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L8-R1/4T-P VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L8-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 791016
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L8-R1/8T-P VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L8-R1/8T-P ERIKS Artikelnr. 791008
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L8-R3/8T-P VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L8-R3/8T-P ERIKS Artikelnr. 859834
Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL8-R1/8T-P VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL8-R1/8T-P ERIKS Artikelnr. 791571
Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (64 der 64 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster