ProductPage

VOSS T-Einschraubverschraubung metrisch kegelig SDT/SDTC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- T-Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL4-M8T VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL4-M8T ERIKS Artikelnr. 11452163
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L6-M10T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L6-M10T-P ERIKS Artikelnr. 11450308
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL6-M10T VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL6-M10T ERIKS Artikelnr. 11450306
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L8-M12T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L8-M12T-P ERIKS Artikelnr. 11450309
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L10-M14T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L10-M14T-P ERIKS Artikelnr. 11450310
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L12-M16T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L12-M16T-P ERIKS Artikelnr. 11450311
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-S12-M18T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-S12-M18T-P ERIKS Artikelnr. 11450316
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L15-M18T VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L15-M18T ERIKS Artikelnr. 11450312
T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDT-LL4-M8T VOSS T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDT-LL4-M8T ERIKS Artikelnr. 11450319
T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDT-L6-M10T-P VOSS T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDT-L6-M10T-P ERIKS Artikelnr. 11450322
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster