ProductPage

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV / XTEV - M - keg. Edelstahl 316Ti

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Einschraubverschraubung TEV 06L M10x1 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06L M10x1 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311324
T-Einschraubverschraubung TEV 06S M12x1,5 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06S M12x1,5 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311330
T-Einschraubverschraubung TEV 08L M12x1,5 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08L M12x1,5 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311343
T-Einschraubverschraubung TEV 08LL M10x1 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08LL M10x1 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311341
T-Einschraubverschraubung TEV 08S M14x1,5 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08S M14x1,5 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311353
T-Einschraubverschraubung TEV 10L M14x1,5 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 10L M14x1,5 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311363
T-Einschraubverschraubung TEV 10S M16x1,5 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 10S M16x1,5 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311367
T-Einschraubverschraubung TEV 12L M16x1,5 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 12L M16x1,5 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311373
T-Einschraubverschraubung TEV 12S M18x1,5 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 12S M18x1,5 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311377
T-Einschraubverschraubung TEV 15L M18x1,5 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 15L M18x1,5 keg. Edelstahl 316Ti ERIKS Artikelnr. 14311387
Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster