ProductPage

VOSS L-Einschraubverschraubung metrisch SDL/SDLC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- L-Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
L-Einschraubverschraubung 24-SDLC-L6-M10T-P VOSS L-Einschraubverschraubung 24-SDLC-L6-M10T-P ERIKS Artikelnr. 11450266
L-Einschraubverschraubung 24-SDLC-L8-M12T-P VOSS L-Einschraubverschraubung 24-SDLC-L8-M12T-P ERIKS Artikelnr. 11450267
L-Einschraubverschraubung 24-SDLC-S12-M18T-P VOSS L-Einschraubverschraubung 24-SDLC-S12-M18T-P ERIKS Artikelnr. 11450271
L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L6-M10T-P VOSS L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L6-M10T-P ERIKS Artikelnr. 11450275
L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L8-M12T-P VOSS L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L8-M12T-P ERIKS Artikelnr. 11450276
L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L10-M14T-P VOSS L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L10-M14T-P ERIKS Artikelnr. 11450277
L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L12-M16T-P VOSS L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L12-M16T-P ERIKS Artikelnr. 11450278
L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-S12-M18T-P VOSS L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-S12-M18T-P ERIKS Artikelnr. 11450283
L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L15-M18T VOSS L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDL-L15-M18T ERIKS Artikelnr. 11450279
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)