ProductPage

VOSS L-Einschraubverschraubung BSP SDL/SDLC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- L-Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-LL4-R1/8T VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-LL4-R1/8T ERIKS Artikelnr. 11450286
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-L6-R1/8T-P VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-L6-R1/8T-P ERIKS Artikelnr. 795798
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-LL6-R1/8T VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-LL6-R1/8T ERIKS Artikelnr. 11450287
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-S6-R1/4T-P VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-S6-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 11450289
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-L8-R1/4T-P VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-L8-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 795801
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-LL8-R1/4T-P VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-LL8-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 11450288
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-S8-R1/4T-P VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-S8-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 795895
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-L10-R1/4T-P VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-L10-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 795828
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-S10-R3/8T-P VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-S10-R3/8T-P ERIKS Artikelnr. 11450290
L-Einschraubstutzen 24-SDLC-L12-R3/8T-P VOSS L-Einschraubstutzen 24-SDLC-L12-R3/8T-P ERIKS Artikelnr. 795836
Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster