ProductPage

VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter SDAT/SDATC F

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: NBR O-ring (Form F)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDATC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring (Form F)
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L6-M10F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L6-M10F ERIKS Artikelnr. 11451290
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L8-M12F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L8-M12F ERIKS Artikelnr. 11451292
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L10-M14F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L10-M14F ERIKS Artikelnr. 11451293
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L12-M16F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L12-M16F ERIKS Artikelnr. 11451294
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-S16-M22F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-S16-M22F ERIKS Artikelnr. 11452509
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L18-M22F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-L18-M22F ERIKS Artikelnr. 11451296
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-S30-M42F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-S30-M42F ERIKS Artikelnr. 11452512
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-S38-M48F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDATC-S38-M48F ERIKS Artikelnr. 11452513
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAT-L6-M10F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAT-L6-M10F ERIKS Artikelnr. 11452514
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAT-S6-M12F VOSS Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAT-S6-M12F ERIKS Artikelnr. 11452524
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring (Form F)
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster