ProductPage

VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter SDAL/SDALC F

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: NBR O-ring (Form F)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDALC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring (Form F)
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L6-M10F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L6-M10F ERIKS Artikelnr. 11451276
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L8-M12F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L8-M12F ERIKS Artikelnr. 11451277
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-S8-M14F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-S8-M14F ERIKS Artikelnr. 11451284
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L10-M14F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L10-M14F ERIKS Artikelnr. 11451278
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-S10-M16F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-S10-M16F ERIKS Artikelnr. 11451285
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L12-M16F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L12-M16F ERIKS Artikelnr. 11451279
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L15-M18F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L15-M18F ERIKS Artikelnr. 11451280
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L18-M22F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L18-M22F ERIKS Artikelnr. 11451281
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L28-M33F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L28-M33F ERIKS Artikelnr. 11452479
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L35-M42F VOSS Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDALC-L35-M42F ERIKS Artikelnr. 11452480
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring (Form F)
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster