ProductPage

STAUFF Komplettschelle Standard-Baureihe mit Befestigungsadapter

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geeignet für Rohrdurchmesser (mm)
Gruppe
Schellenkörper-Ausführung: Profiliert
Material Schelle: Polypropylen
Farbe: Grün
Material Tragschienenmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Material Deckplatte
Mit Bolzen
Material Bolzen
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Komplettschelle CRA-212.7-PP-IS-M-W3 STAUFF Komplettschelle CRA-212.7-PP-IS-M-W3 ERIKS Artikelnr. 14331255
Komplettschelle CRA-212.7-PP-IS-M-W5 STAUFF Komplettschelle CRA-212.7-PP-IS-M-W5 ERIKS Artikelnr. 14102023
Komplettschelle CRA-218-PP-DP-AS-M-W3 STAUFF Komplettschelle CRA-218-PP-DP-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr. 14331256
Komplettschelle CRA-542-PP-IS-M-W3 STAUFF Komplettschelle CRA-542-PP-IS-M-W3 ERIKS Artikelnr. 14331261
Geeignet für Rohrdurchmesser (mm)
Gruppe
Schellenkörper-Ausführung: Profiliert
Material Schelle: Polypropylen
Farbe: Grün
Material Tragschienenmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Material Deckplatte
Mit Bolzen
Material Bolzen
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)