ProductPage

STAUFF Komplettschelle Doppel-Baureihe ohne Befestigungszubehör

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geeignet für Rohrdurchmesser (mm)
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 (mm)
Gruppe
Schellenkörper-Ausführung
Material Schelle: Polypropylen
Farbe: Grün
Montageart: Ohne Montagezubehör
Befestigungsart: Deckplatte
Material Deckplatte
Mit Bolzen: Außensechskantschraube
Material Bolzen
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Komplettschelle 106/06-PP-GD-AS-M-W5 STAUFF Komplettschelle 106/06-PP-GD-AS-M-W5 ERIKS Artikelnr. 14331600
Komplettschelle 110/10-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Komplettschelle 110/10-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr. 14394659
Komplettschelle 321.3/21.3-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Komplettschelle 321.3/21.3-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr. 14331217
Komplettschelle 532/32-PP-H-GD-AS-M-W3 STAUFF Komplettschelle 532/32-PP-H-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr. 14331607
Komplettschelle 535/35-PP-GD-AS-M-W3 STAUFF Komplettschelle 535/35-PP-GD-AS-M-W3 ERIKS Artikelnr. 14331608
Geeignet für Rohrdurchmesser (mm)
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 (mm)
Gruppe
Schellenkörper-Ausführung
Material Schelle: Polypropylen
Farbe: Grün
Montageart: Ohne Montagezubehör
Befestigungsart: Deckplatte
Material Deckplatte
Mit Bolzen: Außensechskantschraube
Material Bolzen
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)