ProductPage

EUROFLUID NG6 gusseiserne einfache Grundplatte ES3D..L

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Grösse: NG6/Cetop 3
Anzahl Ventile: 1
Material: Grauguss
Position P und T: Side getrennt
Position A und B: Side getrennt
Vorbereitet für Druckventil: Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?: Nein
Max. Betriebsdruck (bar): 310
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Stahlplatten ES3D12L für NG6/1 EUROFLUID Stahlplatten ES3D12L für NG6/1 ERIKS Artikelnr. 12564042

Katalog Artikelnr 1: B12564042

Stahlplatten ES3D38L für NG6/1 EUROFLUID Stahlplatten ES3D38L für NG6/1 ERIKS Artikelnr. 12564043

Katalog Artikelnr 1: B12564043

Vorratsartikel
Grösse: NG6/Cetop 3
Anzahl Ventile: 1
Material: Grauguss
Position P und T: Side getrennt
Position A und B: Side getrennt
Vorbereitet für Druckventil: Nein
Vorbereitet für 2/2 Ventil?: Nein
Max. Betriebsdruck (bar): 310
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)