ProductPage

EUROFLUID NG10 gusseiserne einfache Grundplatte ES5B..PL

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Optionen
Vorratsartikel
Grösse: NG10/Cetop 5
Anzahl Ventile: 1
Material: Grauguss
Position P und T: Rück- und Seiten (2 P und Ts)
Position A und B: Seite
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?: Nein
Max. Betriebsdruck (bar): 270
Anschlüsse
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Stahlplatten ES5B12PLY für NG10/1 EUROFLUID Stahlplatten ES5B12PLY für NG10/1 ERIKS Artikelnr. 12564130

Katalog Artikelnr 1: B12564130

Stahlplatten ES5B34PLY für NG10/1 EUROFLUID Stahlplatten ES5B34PLY für NG10/1 ERIKS Artikelnr. 12564131

Katalog Artikelnr 1: B12564131

Stahlplatten ES5B12PLZ für NG10/1+V EUROFLUID Stahlplatten ES5B12PLZ für NG10/1+V ERIKS Artikelnr. 12564132

Katalog Artikelnr 1: B12564132

Stahlplatten ES5B34PLZ für NG10/1+V EUROFLUID Stahlplatten ES5B34PLZ für NG10/1+V ERIKS Artikelnr. 12564133

Katalog Artikelnr 1: B12564133

Vorratsartikel
Grösse: NG10/Cetop 5
Anzahl Ventile: 1
Material: Grauguss
Position P und T: Rück- und Seiten (2 P und Ts)
Position A und B: Seite
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?: Nein
Max. Betriebsdruck (bar): 270
Anschlüsse
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)