ProductPage

EUROFLUID NG10 gusseiserne einfache Grundplatte ES5B..LL

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Optionen
Vorratsartikel
Grösse: NG10/Cetop 5
Anzahl Ventile: 1
Material: Grauguss
Position P und T: Seite
Position A und B: Seite
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?: Nein
Max. Betriebsdruck (bar): 270
Anschlüsse
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Stahlplatten ES5B34LLY für NG10/1 EUROFLUID Stahlplatten ES5B34LLY für NG10/1 ERIKS Artikelnr. 12564127

Katalog Artikelnr 1: B12564127

Stahlplatten ES5B12LLY für NG10/1 EUROFLUID Stahlplatten ES5B12LLY für NG10/1 ERIKS Artikelnr. 12564126

Katalog Artikelnr 1: B12564126

Stahlplatten ES5B12LLZ für NG10/1+V EUROFLUID Stahlplatten ES5B12LLZ für NG10/1+V ERIKS Artikelnr. 12564128

Katalog Artikelnr 1: B12564128

Stahlplatten ES5B34LLZ für NG10/1+V EUROFLUID Stahlplatten ES5B34LLZ für NG10/1+V ERIKS Artikelnr. 12564129

Katalog Artikelnr 1: B12564129

Vorratsartikel
Grösse: NG10/Cetop 5
Anzahl Ventile: 1
Material: Grauguss
Position P und T: Seite
Position A und B: Seite
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?: Nein
Max. Betriebsdruck (bar): 270
Anschlüsse
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)