ProductPage

EUROFLUID NG10 Gusseisengrundplatten ES5B..Z

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Optionen
Vorratsartikel
Grösse: NG10/Cetop 5
Anzahl Ventile: 1
Material: Grauguss
Position P und T: Rückseite
Position A und B: Seite
Vorbereitet für Druckventil: Ja
Vorbereitet für 2/2 Ventil?: Nein
Max. Betriebsdruck (bar): 270
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
NG10/1 Grundplatte aus Gusseisen ES5B12Z vorgebohrt für Sicherheit EUROFLUID NG10/1 Grundplatte aus Gusseisen ES5B12Z vorgebohrt für Sicherheit ERIKS Artikelnr. 12564123
NG10/1 Grundplatte aus Gusseisen ES5B34Z vorgebohrt für Sicherheit EUROFLUID NG10/1 Grundplatte aus Gusseisen ES5B34Z vorgebohrt für Sicherheit ERIKS Artikelnr. 12564124
Vorratsartikel
Grösse: NG10/Cetop 5
Anzahl Ventile: 1
Material: Grauguss
Position P und T: Rückseite
Position A und B: Seite
Vorbereitet für Druckventil: Ja
Vorbereitet für 2/2 Ventil?: Nein
Max. Betriebsdruck (bar): 270
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)