ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 20 (M16x2) x Rohrstutzen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 20
Ausführung Anschluss 2: Standrohr
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x2
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-20/S06-630-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/S06-630-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361411
Messschlauch SMS-20/S08-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/S08-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361174
Messschlauch SMS-20/S08-600-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/S08-600-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11361346
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 20
Ausführung Anschluss 2: Standrohr
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x2
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)