ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 20 (M16x2) x DKO 24°-Anschluss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 20
Ausführung Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x2
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Messschlauch SMS-20/K06L-800-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06L-800-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360592
Messschlauch SMS-20/K06L-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06L-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359469
Messschlauch SMS-20/K06L-2000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06L-2000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360502
Messschlauch SMS-20/K06S-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06S-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360189
Messschlauch SMS-20/K06S-2800-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06S-2800-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359512
Messschlauch SMS-20/K06S-4000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06S-4000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359864
Messschlauch SMS-20/K06S-8000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06S-8000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359866
Messschlauch SMS-20/K06S-10000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06S-10000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359859
Messschlauch SMS-20/K06S-12000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06S-12000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359860
Messschlauch SMS-20/K06S-15000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-20/K06S-15000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359861
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 20
Ausführung Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x2
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster