ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 15 (M16x1.5) x Test 20 (M16x2)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Test 20
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 16x2
Länge (mm)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Messschlauch SMS-15/20-400-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-400-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359457
Messschlauch SMS-15/20-500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360586
Messschlauch SMS-15/20-630-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-630-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359456
Messschlauch SMS-15/20-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359455
Messschlauch SMS-15/20-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359848
Messschlauch SMS-15/20-2000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-2000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359849
Messschlauch SMS-15/20-3000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-3000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360501
Messschlauch SMS-15/20-3200-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-3200-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359850
Messschlauch SMS-15/20-4000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-4000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359851
Messschlauch SMS-15/20-200-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/20-200-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11360251
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Test 20
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 16x2
Länge (mm)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster