ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 15 (M16x1.5) x Test 15 (M16x1.5)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Test 15
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 16x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (45 der 45 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Messschlauch SMS-15-400-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-400-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361082
Messschlauch SMS-15-800-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-800-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360542
Messschlauch SMS-15-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359459
Messschlauch SMS-15-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360919
Messschlauch SMS-15-1600-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-1600-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360567
Messschlauch SMS-15-3200-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-3200-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360802
Messschlauch SMS-15-4000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-4000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360359
Messschlauch SMS-15-5000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-5000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360328
Messschlauch SMS-15-200-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-200-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11359486
Messschlauch SMS-15-240-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15-240-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11360770
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Test 15
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 16x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (45 der 45 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster