ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 15 (M16x1.5) x Test 15 (M16x1.5) 90° gebogen kurz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschlüsse Test 20 / Test 10, M 16 x 2/Stecksystem.

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 630
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Test 15 90° Bogen kurz
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 16x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-15/OX15-450-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/OX15-450-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11361535
Messschlauch SMS-15/OX15-800-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/OX15-800-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11361536
Messschlauch SMS-15/OX15-1100-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/OX15-1100-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11361537
Messschlauch SMS-15/OX15-1500-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/OX15-1500-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11361538
Messschlauch SMS-15/OX15-1800-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/OX15-1800-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11361539
Messschlauch SMS-15/OX15-1900-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/OX15-1900-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11361540
Messschlauch SMS-15/OX15-2100-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/OX15-2100-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11361541
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 630
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Test 15 90° Bogen kurz
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 16x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)