ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 15 (M16x1.5) x M-m

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Aussengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 12x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-15/G12-160-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/G12-160-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360113
Messschlauch SMS-15/G12-700-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/G12-700-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11360114
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Aussengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 12x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)