ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 15 (M16x1.5) x DKO 24°-Anschluss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-15/K08L-260-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/K08L-260-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360069
Messschlauch SMS-15/K08L-1800-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/K08L-1800-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360296
Messschlauch SMS-15/K10L-450-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/K10L-450-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360065
Messschlauch SMS-15/K10L-800-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/K10L-800-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360650
Messschlauch SMS-15/K06S-250-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/K06S-250-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11360066
Messschlauch SMS-15/K06S-370-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-15/K06S-370-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11360067
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel Schwarz
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 15
Ausführung Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)