ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 12 (S 12.62x1.5) x Test 20 (M16x2)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 12
Ausführung Anschluss 2: Test 20
Abmessungen Gewindeanschluss 1: S 12.62x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 16x2
Länge (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-12/20-200-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-200-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360283
Messschlauch SMS-12/20-400-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-400-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359844
Messschlauch SMS-12/20-630-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-630-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359505
Messschlauch SMS-12/20-800-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-800-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359558
Messschlauch SMS-12/20-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 1058553
Messschlauch SMS-12/20-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359845
Messschlauch SMS-12/20-2000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-2000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359506
Messschlauch SMS-12/20-2500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-2500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360461
Messschlauch SMS-12/20-4000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-4000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359510
Messschlauch SMS-12/20-1000-B-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/20-1000-B-W3 ERIKS Artikelnr. 11360764
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 12
Ausführung Anschluss 2: Test 20
Abmessungen Gewindeanschluss 1: S 12.62x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: M 16x2
Länge (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)