ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 12 (S 12.62x1.5) x Test 12 (S 12.62x1.5)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 12
Ausführung Anschluss 2: Test 12
Abmessungen Gewindeanschluss 1: S 12.62x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: S 12.62x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Messschlauch SMS-12-200-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-200-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359744
Messschlauch SMS-12-300-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-300-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359747
Messschlauch SMS-12-400-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-400-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359749
Messschlauch SMS-12-500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359751
Messschlauch SMS-12-630-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-630-A-W3 ERIKS Artikelnr. 1011275
Messschlauch SMS-12-800-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-800-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359753
Messschlauch SMS-12-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359542
Messschlauch SMS-12-1250-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-1250-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361014
Messschlauch SMS-12-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359743
Messschlauch SMS-12-2500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12-2500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359746
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Test 12
Ausführung Anschluss 2: Test 12
Abmessungen Gewindeanschluss 1: S 12.62x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: S 12.62x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster